カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • Vesrah(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs50 6r f」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS50 6R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 6R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 6R8 F ARCOL(OHMITE)

    HS50 6R8 F

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 16R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 16R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,6.8Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,6.8Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    14,980税込16,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。アルミハウジングの50 W電力抵抗器です。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 抵抗値範囲: R005 → 100 K
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    100 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 6Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 6Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:6Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7121-70
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 6Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 6Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:6Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7121-69
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 6.8Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 6.8Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7138-57
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 6.8Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 6.8Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-6949-80
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 6 8Ω ±1% 1袋 30個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 6 8Ω ±1% 1袋 30個入

    ARCOL(OHMITE)
    53,980税込59,378
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:6,8Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7149-43
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 6 8Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 6 8Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:6,8Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7144-85
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 5.6Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 5.6Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:5.6Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7130-60
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 5.6Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 5.6Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:5.6Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7118-05
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% 1袋 16個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% 1袋 16個入

    ARCOL(OHMITE)
    34,980税込38,478
    1袋(16個)
    7日以内出荷