カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • SMC(15)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • CKD(8)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • LDK(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • シャープ(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • 富士フイルム(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ハリケーン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • オーケー器材(1)
  • KSフィルター(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • ダイヤトレンド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs5e」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    100 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 5Ω ±1% 1袋 12個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 5Ω ±1% 1袋 12個入

    ARCOL(OHMITE)
    34,980税込38,478
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:5Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7149-10
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 5Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 5Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:5Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7147-58
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 5Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 5Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:5Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7144-93
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 5Ω ±1% 1袋 30個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 5Ω ±1% 1袋 30個入

    ARCOL(OHMITE)
    60,980税込67,078
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:5Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7147-07
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% 1袋 16個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% 1袋 16個入

    ARCOL(OHMITE)
    34,980税込38,478
    1袋(16個)
    7日以内出荷
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 1.5Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 1.5Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:1.5Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7147-86