カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(2)
- Axel(1)
- ICOM(アイコム)(5)
- KSフィルター(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SMC(1)
- TRIDON(1)
- Vesrah(1)
- アイトス(4)
- アサ電子工業(1)
- イトーキ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- 大栄電線工業(1)
- 黒田精工(4)
「hs88」の検索結果

シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W。Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい仕様●抵抗:22Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7158-83
シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W。Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい仕様●抵抗:47Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7040-82