カテゴリ

  • 制御機器(145)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • KITO(キトー)(1,778)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(780)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(180)
  • POSH Faith(168)
  • StarTech.com(142)
  • マキタ(132)
  • 日本モレックス(molex)(132)
  • RS PRO(124)
  • PANDUIT(パンドウイット)(65)
  • UNITE(62)
  • NORGREN(58)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • パトライト(PATLITE)(53)
  • ニトムズ(47)
  • 日東電工(旧:Permacel)(45)
  • ホンダ(41)
  • エレコム(35)
  • Festo(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it m10」の検索結果

145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,10mΩ,±10% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,10mΩ,±10%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,10mΩ,±10% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,10mΩ,±10%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 抵抗器 3W 10mΩ ±1%, 13FR010E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 抵抗器 3W 10mΩ ±1%, 13FR010E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●抵抗:10mΩ●定格電力:3W●許容差:±1%●シリーズ:13●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,10mΩ,±1% ARCOL(OHMITE)

    Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,10mΩ,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    仕様●抵抗: 10mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全高: 12mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 抵抗器 2W 10mΩ ±1%, 12FR010E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 抵抗器 2W 10mΩ ±1%, 12FR010E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10mΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:12●動作温度 Max:+275℃●リード間隔:5.08mm●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩ 5W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩ 5W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-5ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm長さ = 20.32mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 20.32mmMSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,20mΩ,±10% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,20mΩ,±10%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R010FER ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R010FER

    ARCOL(OHMITE)
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:LVK12●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器. Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。LVKチップは、4つの端子(別名「ケルビン」構成)を備えています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を流し、他の2つの端子で検出電圧を測定できるため、端子の抵抗及び温度係数が排除され、より正確な電流が測定されます。 Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 小型パッケージで高精度ケルビン接続対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線抵抗器 10W 1MΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 1MΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥90,980税込¥100,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-04
  • Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 4320, 5W FC4L110R010FER ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 4320, 5W FC4L110R010FER

    ARCOL(OHMITE)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:4320●許容差:±1%●定格電力:5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R010FER ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R010FER

    ARCOL(OHMITE)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 10MΩ ±1%, SM102031005FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 10MΩ ±1%, SM102031005FE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 10MΩ ±1%, SM104031005FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 10MΩ ±1%, SM104031005FE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 10MΩ ±1%, SM108031005FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 10MΩ ±1%, SM108031005FE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:2.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,100mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,100mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,20mΩ,±10% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,20mΩ,±10%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,470mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,470mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 470mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,500mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線抵抗器 10W 1MΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 1MΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6951-72
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,50mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,50mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,150mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,150mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,330mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,330mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線抵抗器 7W 1MΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 1MΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-55
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 10W 500mΩ ±5%, 20JR50E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 10W 500mΩ ±5%, 20JR50E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:20●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 1W 100mΩ ±1%, 41FR10E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 1W 100mΩ ±1%, 41FR10E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:41●温度係数:±90ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 121Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 121Ω 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 121Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 110Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 110Ω 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 100kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 100kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃10 → 357 kΩ、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 1MΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 1MΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃392kΩ → 1MΩ、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃10 → 357 kΩ、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 150Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 150Ω 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 1.5W 1MΩ ±1%, SM104031004FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 1.5W 1MΩ ±1%, SM104031004FE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim-Mox●温度係数:±25ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●OhmiteのSlim-Moxは安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。複数のタップがSlim-Mox RD上にあり、高度な回路設計に適しています。比率の許容差が厳しいため、この抵抗器は、一定の性能を要求する精密用途に最適です。Slim-Mox HTは、周囲温度が高い環境でも高定格電力を実現します。発熱コンポーネント付近にも適合します。Slim-Mox HTは頑丈なシリコーンコーティング仕上げのため、ほとんどの環境に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +125℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 7.5kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 7.5kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 7.5kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 抵抗器 5W 100mΩ ±1%, 15FR100E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 抵抗器 5W 100mΩ ±1%, 15FR100E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 抵抗器 2W 20mΩ ±1%, 12FR020E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 抵抗器 2W 20mΩ ±1%, 12FR020E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●抵抗:20mΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:12●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2.49kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2.49kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.49kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • SM104031006FE ARCOL(OHMITE)

    SM104031006FE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2.21kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2.21kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.21kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 475Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 475Ω 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 475Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応