カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- SMC(121)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- メイキコウ(16)
- ALBA(アルバ)(5)
- スバル(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- 松吉医科器械(2)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- ナイキ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- スペーシア(1)
- 光興業(1)
- ヒロセ(1)
- SBS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「j400-w」の検索結果

Arcol Ohmite セラミック 抵抗器 2.5W 10kΩ ±10%, EY103KE
ARCOL(OHMITE)¥149,800税込¥164,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:2.5W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:EY●温度係数:Minimum of -1200ppm/℃●動作温度 Min:-40℃●EYシリーズアキシャル抵抗器. Ohmite EYシリーズセラミック複合抵抗器は、大エネルギー処理能力が重視される各種用途向けに設計されています。このアキシャル抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又はインパルスエネルギーが懸念される用途に最適です。EYアキシャル抵抗器は、従来の薄膜抵抗器や巻線抵抗器と比べて、接断に対する高い信頼性を実現するユニークな設計を特長としています。. 特長. 自動配置装置で使用可能 高ピーク電力及び高エネルギー用途に適合 RoHS 鉛フリー終端 最大2.5 W @ +25 ℃ 最大400 JRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite セラミック 抵抗器 2.5W 1kΩ ±10%, EY102KE
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:2.5W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:EY●温度係数:Minimum of -1200ppm/℃●動作温度 Min:-40℃●EYシリーズアキシャル抵抗器. Ohmite EYシリーズセラミック複合抵抗器は、大エネルギー処理能力が重視される各種用途向けに設計されています。このアキシャル抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又はインパルスエネルギーが懸念される用途に最適です。EYアキシャル抵抗器は、従来の薄膜抵抗器や巻線抵抗器と比べて、接断に対する高い信頼性を実現するユニークな設計を特長としています。. 特長. 自動配置装置で使用可能 高ピーク電力及び高エネルギー用途に適合 RoHS 鉛フリー終端 最大2.5 W @ +25 ℃ 最大400 JRoHS指令(10物質対応)対応