カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • omron(オムロン)(19)
  • StarTech.com(12)
  • ビデオセンシング(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • SecuSTATION(5)
  • グンゼ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Acer(エイサー)(2)
  • ティー・アイ・トレーディング(2)
  • イメージニクス(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • マーナ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k768」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2.49kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2.49kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.49kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.99kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +125℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2.21kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2.21kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.21kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 909Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 909Ω 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    799税込879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 909Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 1.15kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 1.15kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.11kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.11kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 5.11kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 4.75kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 4.75kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    829税込912
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.75kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 4.64kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 4.64kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    889税込978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.64kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 4.02kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 4.02kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.02kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2.37kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2.37kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.37kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 1.69kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 1.69kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.69kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +125℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.49kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.49kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    799税込879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 5.49kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.45kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.45kΩ ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    68,980税込75,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャル。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →
    仕様●抵抗:8.45kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7190-40
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.01kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.01kΩ ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    56,980税込62,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャル。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →
    仕様●抵抗:3.01kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7108-52
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 2kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 7.5kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 7.5kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 7.5kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 6.81kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 6.81kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 6.81kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 1.33kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 1.33kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.33kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 6.19kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 6.19kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 6.19kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 9.09kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 9.09kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 9.09kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 3.92kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 3.92kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.92kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 1.82kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 1.82kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.82kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応