カテゴリ
- 制御機器(267)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- モノタロウ(2)
- Aratas(旧:omron)(19)
- ノーブランド(32)
- JAE(日本航空電子工業)(17)
- HIROSE(ヒロセ電機)(22)
- ワゴジャパン(18)
- omron(オムロン)(23)
- 3M(スリーエム)(12)
- AMPHENOL(2,618)
- EVANS(351)
- HAMILeX(ハミレックス)(205)
- LEPLUS NEXT(237)
- onsemi(471)
- OtterBOX(139)
- RS PRO(610)
- SPARKFUN(150)
- TORRAS(131)
- サンドビック(182)
- 三菱電機(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(259)
「mil」の検索結果

シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W。Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい仕様●抵抗:22Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7158-83
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,1kΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥859税込¥9451個当日出荷抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全高 = 8.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 15W 50Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥879税込¥9671個5日以内出荷この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ。15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。(2022年10月現在)。コンパクト仕様●抵抗:50Ω●定格電力:15W●シリーズ:HS15●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:11 x 36.5 x 21mm●全体の幅:21mmアズワン品番65-7055-37
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,15Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥619税込¥6811個翌々日出荷抵抗 = 15Ω。定格電力 = 15W。シリーズ = HS15。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 11 x 36.5 x 21mm。全高 = 11mm。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷抵抗 = 10Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全高 = 14.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,30Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷抵抗 = 30Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全高 = 14.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,5Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷抵抗 = 5Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全高 = 8.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,1Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥839税込¥9231個翌々日出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全体の幅 = 16.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷抵抗 = 500mΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体の幅 = 29.7mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,100Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm。全体の幅 = 47.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 10W 10kΩ ±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W。10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。(2022年10月現在)。小仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:10W●シリーズ:HS10●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-25ppm/℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:8.8 x 30 x 16.5mm●全体の幅:16.5mmアズワン品番65-7153-59RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,220mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷抵抗 = 220mΩ。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm。全体の幅 = 47.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 15W 4.7kΩ ±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ。15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。(2022年10月現在)。コンパクト仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:15W●シリーズ:HS15●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-25ppm/℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:11 x 36.5 x 21mm●全体長:36.5mmアズワン品番65-7157-86
シャーシ取り付け抵抗器 200W 680Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 200 W。200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の規格に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。(2022年10月現在)仕様●抵抗:680Ω●定格電力:200W●シリーズ:HS200●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:41.8 x 121 x 72.5mm●全体の幅:72.5mmアズワン品番65-7161-41
シャーシ取り付け抵抗器 10W 3.9Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W。10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。(2022年10月現在)。小仕様●抵抗:3.9Ω●定格電力:10W●シリーズ:HS10●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+200℃●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:8.8 x 30 x 16.5mm●全高:8.8mmアズワン品番65-7062-78
シャーシ取り付け抵抗器 200W 68Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 200 W。200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の規格に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。(2022年10月現在)仕様●抵抗:68Ω●定格電力:200W●シリーズ:HS200●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:41.8 x 121 x 72.5mm●全体長:121mmアズワン品番65-7187-47
シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W。Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい仕様●抵抗:47Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7040-82
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,10kΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,47Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷抵抗 = 47Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,68Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥839税込¥9231個翌々日出荷抵抗 = 68Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体長 = 51mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,100mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,4.7kΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷抵抗 = 4.7kΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,220Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥49,980税込¥54,9781袋(100個)7日以内出荷抵抗 = 220Ω。定格電力 = 15W。シリーズ = HS15。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 11 x 36.5 x 21mm。全体の幅 = 21mm。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,1kΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥969税込¥1,0661個7日以内出荷抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 15W。シリーズ = HS15。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 11 x 36.5 x 21mm。全体の幅 = 21mm。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,10Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥44,980税込¥49,4781袋(100個)7日以内出荷抵抗 = 10Ω。定格電力 = 15W。シリーズ = HS15。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 11 x 36.5 x 21mm。全体の幅 = 21mm。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,75Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥46,980税込¥51,6781袋(100個)7日以内出荷抵抗 = 75Ω。定格電力 = 15W。シリーズ = HS15。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 11 x 36.5 x 21mm。全体の幅 = 21mm。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,10kΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 15W。シリーズ = HS15。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。寸法 = 11 x 36.5 x 21mm。全体の幅 = 21mm。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,12Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥46,980税込¥51,6781袋(100個)7日以内出荷抵抗 = 12Ω。定格電力 = 15W。シリーズ = HS15。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 11 x 36.5 x 21mm。全体の幅 = 21mm。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,100Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥45,980税込¥50,5781袋(100個)7日以内出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 15W。シリーズ = HS15。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 11 x 36.5 x 21mm。全体の幅 = 21mm。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,33Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥699税込¥7691個7日以内出荷抵抗 = 33Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全体の幅 = 16.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,22Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥49,980税込¥54,9781袋(100個)7日以内出荷抵抗 = 22Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全体の幅 = 16.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,15Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥54,980税込¥60,4781袋(100個)7日以内出荷抵抗 = 15Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全体の幅 = 16.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,100Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥51,980税込¥57,1781袋(100個)7日以内出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全高 = 8.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,500Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥42,980税込¥47,2781袋(100個)7日以内出荷抵抗 = 500Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全体の幅 = 16.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,3.9Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷抵抗 = 3.9Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全体の幅 = 16.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 75W 47Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ巻線型電力抵抗器アルミハウジング75W。ArcolのHS75シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの75Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長:。高周囲温度下の定格電力比は+200℃でゼロになるように直線的になっています。高パルス容量を最大化する巻線方式。定格電力に対して小型仕様●抵抗:47Ω●定格電力:75W●シリーズ:HS75●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 72 x 47.5mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7162-45
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,25kΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥25,980税込¥28,5781袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 25kΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,1.5kΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体長 = 72.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,220Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥11,980税込¥13,1781袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 220Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,2Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥979税込¥1,0771個7日以内出荷抵抗 = 2Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応