カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- EIKO(栄工舎)(4)
- EZO(北日本精機)(3)
- KMT(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- NSK(日本精工)(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(5)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SMC(3)
- TRUSCO(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- エスコ(2)
- クリナップ(3)
- サカエ(2)
- ネグロス電工(2)
- ホンダ(51)
- ミツビシ(24)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(4)
- ブランドをもっと見る
「mr105」の検索結果

金属皮膜 抵抗器 0.25W 24.3kΩ ±0.1% 1箱 500個入
ARCOL(OHMITE)¥68,980税込¥75,8781箱(500個)7日以内出荷10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W仕様●抵抗:24.3kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7192-61
金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入
ARCOL(OHMITE)¥56,980税込¥62,6781箱(500個)7日以内出荷51.1 Ω → 750 Ω アキシャル型。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W仕様●抵抗:51.1Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-56
金属皮膜 抵抗器 0.25W 40.2kΩ ±0.1% 1箱 500個入
ARCOL(OHMITE)¥69,980税込¥76,9781箱(500個)7日以内出荷10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W仕様●抵抗:40.2kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7099-91
金属皮膜 抵抗器 0.25W 31.6kΩ ±0.1% 1箱 500個入
ARCOL(OHMITE)¥68,980税込¥75,8781箱(500個)7日以内出荷10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W仕様●抵抗:31.6kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7190-02