カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • ホンダ(51)
  • ミツビシ(24)
  • 大洋ツール(6)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(5)
  • 岡崎精工(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • EZO(北日本精機)(3)
  • SMC(3)
  • クリナップ(3)
  • エスコ(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サカエ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ネグロス電工(2)
  • uni(三菱鉛筆)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • KMT(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr105」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 24.3kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 24.3kΩ ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
    仕様●抵抗:24.3kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7192-61
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    51.1 Ω → 750 Ω アキシャル型。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
    仕様●抵抗:51.1Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-56
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 40.2kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 40.2kΩ ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
    仕様●抵抗:40.2kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7099-91
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 31.6kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 31.6kΩ ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
    仕様●抵抗:31.6kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7190-02
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j