カテゴリ

  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • モノタロウ(2)
  • ARCOROC(アルコロック)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • Hutchinson(33)
  • Panasonic(パナソニック)(184)
  • Phenomenex(21)
  • SMC(127)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • VISHAY(38)
  • YAGEO(112)
  • YAMAHA(ヤマハ)(76)
  • ジーエルサイエンス(76)
  • スズキ(21)
  • スバル(64)
  • ホンダ(38)
  • ミツビシ(35)
  • メディアカバーマーケット(522)
  • レイ・アウト(47)
  • 富士インパルス(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mu10」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:2Ω 100W 許容差:±10% D100K2R0E ARCOL(OHMITE)

    電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:2Ω 100W 許容差:±10% D100K2R0E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2Ω●許容差:±10%●定格電力:100W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:19.1 x 165.1mm●直径:19.1mm●長さ:165.1mm●動作温度 Min:+25℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線抵抗器 2.5W 10Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.5W 10Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-15
  • 巻線抵抗器 6W 100Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 100Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7081-94
  • 巻線抵抗器 5W 10kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 10kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7027-86
  • 巻線抵抗器 3.5W 100Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 3.5W 100Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-04
  • 巻線抵抗器 10W 1MΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 1MΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥90,980税込¥100,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-04
  • 巻線抵抗器 2.5W 100Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.5W 100Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-89
  • 巻線抵抗器 5W 100kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 100kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-27
  • 巻線抵抗器 10W 75kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 75kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:75kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-61
  • 巻線抵抗器 10W 750kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 750kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:750kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6941-30
  • 巻線抵抗器 6W 50Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 50Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:50Ω●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7145-07
  • 巻線抵抗器 6W 1kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 1kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-54
  • 巻線抵抗器 7W 68kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 68kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥90,980税込¥100,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:68kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-64
  • 巻線抵抗器 11W 82Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 11W 82Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:82Ω●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-92
  • 巻線抵抗器 7W 1MΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 1MΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-55
  • 巻線抵抗器 5W 25kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 25kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:25kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6933-19
  • 巻線抵抗器 11W 1kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 11W 1kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-96
  • 巻線抵抗器 11W 200Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 11W 200Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:200Ω●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-49
  • 巻線抵抗器 7W 500kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 500kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます100 & 200 シリーズアキ
    仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-46
  • 巻線抵抗器 5W 2.5kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 2.5kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:2.5kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6941-33
  • 巻線抵抗器 11W 470Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 11W 470Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:470Ω●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-63
  • 巻線抵抗器 5W 250kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 250kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:250kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-62
  • 巻線抵抗器 2.5W 50Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.5W 50Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-80
  • 巻線抵抗器 2.4W 50kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.4W 50kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥90,980税込¥100,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:2.4W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-92
  • 巻線抵抗器 2.5W 500Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.5W 500Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥93,980税込¥103,378
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:500Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-83
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 50Ω 100W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 50Ω 100W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリード径 = 1.62mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 2Ω 100W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 2Ω 100W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mm最小温度係数 = -300ppm/℃AP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 5Ω 100W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 5Ω 100W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 150Ω 100W ±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 150Ω 100W ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 5.21 x 20.96mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 1.2Ω 100W ±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 1.2Ω 100W ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 5.21 x 20.96mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線抵抗器 10W 100kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 100kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(10個)
    17日以内出荷
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-34
  • 巻線抵抗器 10W 50kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 50kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥90,980税込¥100,078
    1箱(10個)
    17日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7150-68
  • 巻線抵抗器 5W 50kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 50kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    17日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-40