カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • モノタロウ(1)
  • ROHM(1)
  • サンハヤト(5)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • 正和(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(21)
  • ホーザン(2)
  • アズワン(4)
  • 三和電気計器(2)
  • HAKKO(白光)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(226)
  • WURTH ELEKTRONIK(72)
  • クリスタルアイ(55)
  • ダイヤトレンド(37)
  • コーセル(34)
  • TDK(32)
  • VISHAY(27)
  • ABRACON(24)
  • テクロック(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ohmite 金属皮膜面実装抵抗 ARCOL(OHMITE)Ohmite 金属皮膜面実装抵抗ARCOL(OHMITE)
1,098税込1,208
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様OhmiteMCSシリーズSMD電流検出抵抗器.OhmiteMCSシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。.特長.難燃性エポキシ保護コーティング超低抵抗値精密抵抗合金優れた温度係数特性低インダクタンス、低熱EMF長さ(mm)3.2寸法(mm)6.4×3.2×0.6ケース形状フォーマル高さ(mm)0.6奥行(mm)2.5シリーズMCS定格電力(W)2許容差±1%動作温度(℃)-25~125RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだパッケージ/ケース1225温度係数(ppm/℃)±50抵抗(mΩ)25
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd