カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- TRUSCO(2)
- トーグ安全工業(1)
- 内田洋行(1)
- 東安(1)
「tkh-02」の検索結果

SMDレジスタ 2Ω TO-252 45W 1セット 500個入
ARCOL(OHMITE)¥679,800税込¥747,7801セット(500個)7日以内出荷Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6971-03
SMDレジスタ 2.5kΩ TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥10,980税込¥12,0781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6969-53
SMDレジスタ 2Ω TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥10,980税込¥12,0781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6971-04