カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • モノタロウ(97)
  • 住化農業資材(112)
  • nomodo(1)
  • サンエー(8)
  • ユニワールド(60)
  • 北越農事(1)
  • FILTEC(6)
  • アトム(21)
  • 中部ビニール工業(32)
  • 昭和ブリッジ販売(12)
  • バンドー化学(15)
  • BIGM(丸山製作所)(66,123)
  • ホンダ(38,537)
  • スバル(14,622)
  • 三菱(4,909)
  • ヤンマー(3,448)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(905)
  • 三ツ星ベルト(707)
  • 工進(654)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「農業」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガードARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類 = トグルスイッチガード併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAAARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 20 A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, C3960BBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, C3960BBAAAARCOLECTRIC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAAARCOLECTRIC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
接点構成 = SPDT動作特性 = On-(On)コンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), C3972BBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), C3972BBAAAARCOLECTRIC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, C3910BAAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, C3910BAAAAARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応