カテゴリ
- 制御機器(12)
- 汎用ロジック(9)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
- VISHAY(30)
- KOA(8)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- ケニス(1)
- RS PRO(55)
- Aratas(旧:omron)(149)
- Hirschmann Test & Measurement(55)
- IDEC(和泉電気)(450)
- MG(旧エム・システム技研)(64)
- omron(オムロン)(784)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- サトーパーツ(148)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(74)
- マルヤス電業(126)
- ミヤマ電器(67)
- ユーアールディ(63)
- 富士電機(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「100mω」の検索結果

Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 75W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥79,980税込¥87,9781箱(60個)7日以内出荷シリーズHS75全幅(mm)47.5定格電力(W)75許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥18,980税込¥20,8781袋(20個)7日以内出荷全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥66,980税込¥73,6781箱(45個)7日以内出荷全長(mm)88シリーズHS100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ
ARCOLECTRIC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 470mΩ
ARCOLECTRIC¥67,980税込¥74,7781箱(45個)7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100全高(mm)24.1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)470
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 220mΩ
ARCOLECTRIC¥63,980税込¥70,3781箱(45個)7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100全高(mm)24.1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)220
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子
ARCOLECTRIC(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)Maximum of +85IP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションSPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)20@250Vc
Arcolectric トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 16 A ハンダ端子
ARCOLECTRIC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100材質(コンタクト)銀合金スイッチ動作On-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションDPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)16