カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 汎用ロジック(11)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • VISHAY(32)
  • KOA(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(207)
  • RS PRO(81)
  • 東京コスモス電機(1)
  • APEM(93)
  • ELPA(39)
  • Hirschmann Test & Measurement(44)
  • MAC8(マックエイト)(68)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(74)
  • omron(オムロン)(41)
  • WURTH ELEKTRONIK(55)
  • コーセル(30)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(56)
  • 三菱電機(87)
  • 大栄電線工業(204)
  • 川崎電線(49)
  • 日本モレックス(molex)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mω」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 10mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 10mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)10
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 50mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 50mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    シリーズHS10定格電力(W)10全高(mm)8.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)50
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 180mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 180mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)30シリーズHS10定格電力(W)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)180
  • Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    7日以内出荷
    シリーズHS25定格電力(W)25RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 75W 100mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 75W 100mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    シリーズHS75全幅(mm)47.5定格電力(W)75許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 100mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 100mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    全長(mm)88シリーズHS100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247抵抗(mΩ)100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 470mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 470mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100全高(mm)24.1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)470
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 220mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 220mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100全高(mm)24.1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)220