カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- CKD(11)
- Festo(127)
- IDEC(和泉電気)(12)
- KTC(15)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- omron(オムロン)(14)
- Optibelt(37)
- SMC(87)
- イスカル(10)
- イマオコーポレーション(40)
- エスコ(33)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- 三菱マテリアル(18)
- 住友重機械工業(80)
- 岩田製作所(9)
- 潤工社(12)
- 近藤製作所(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ap10」の検索結果
特価
関連キーワード

Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ
ARCOLECTRIC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか8日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247抵抗(mΩ)100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 20Ω
ARCOLECTRIC¥2,998~税込¥3,298~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)20許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 50Ω
ARCOLECTRIC¥71,980税込¥79,1781セット(50個)7日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)50許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最大温度係数(ppm/℃)+50テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2.7kΩ
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101抵抗(kΩ)2.7定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247リードピッチ(mm)10.42温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2Ω
ARCOLECTRIC¥94,980税込¥104,4781セット(50個)8日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-300テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±300
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5Ω
ARCOLECTRIC¥94,980税込¥104,4781セット(50個)8日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-100テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 150Ω
ARCOLECTRIC¥54,980税込¥60,4781セット(50個)7日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 68Ω
ARCOLECTRIC¥1,498~税込¥1,648~1個ほか8日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 39Ω
ARCOLECTRIC¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)39許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 33Ω
ARCOLECTRIC¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)33許容差±5%動作温度(℃)-65RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 22Ω
ARCOLECTRIC¥1,598~税込¥1,758~1個ほか8日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 3.3Ω
ARCOLECTRIC¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 10Ω
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 抵抗器 AP826シリーズ 10kΩ 25W ±1%
ARCOLECTRIC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP826抵抗(kΩ)10定格電力(W)25許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら