カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- SMC(145)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(5)
- スマートバリュー(5)
- BULGIN(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ムラテックKDS(1)
- サンコー(三甲)(1)
- THK(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- 矢崎化工(1)
- 三菱ふそう(1)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
「d-12bl」の検索結果

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT
ARCOLECTRIC¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3367アズワン品番65-7791-75
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT
ARCOLECTRIC¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能:仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:銀●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3403アズワン品番65-7791-76
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入
ARCOLECTRIC¥179,800税込¥197,7801セット(40個)7日以内出荷ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コー仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3337アズワン品番65-7810-20
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入
ARCOLECTRIC¥229,800税込¥252,7801セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:12V●コード番号:187-3316アズワン品番65-7812-43