カテゴリ

  • 制御機器(515)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • モノタロウ(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,860)
  • ホンダ(2,635)
  • エレコム(2,543)
  • StarTech.com(1,987)
  • 三菱ふそう(1,641)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(499)
  • RS PRO(473)
  • CONTEC(コンテック)(370)
  • SPARKFUN(318)
  • シュナイダーエレクトリック(278)
  • 三菱電機(270)
  • AMPHENOL(266)
  • ノーリツ(244)
  • Panasonic(パナソニック)(243)
  • RECOM(241)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(201)
  • ジーベック(198)
  • 自重堂(182)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(490)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eco」の検索結果

515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1ΩARCOLECTRIC
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
R171000AAA ARCOLECTRICR171000AAAARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1ΩARCOLECTRIC
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)1定格電力(W)25シリーズHS25終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用 ARCOLECTRICロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用ARCOLECTRIC
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:H8550、H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600、H8600シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 200W 470Ω ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 470ΩARCOLECTRIC
7,598税込8,358
1個
当日出荷
全長(mm)145.7シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)470許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
C1570ALAAA ARCOLECTRICC1570ALAAAARCOLECTRIC
379税込417特価
1個
当日出荷
C027700FAH ARCOLECTRICC027700FAHARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C6053ALNAE ARCOLECTRICC6053ALNAEARCOLECTRIC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Arcol 高電力抵抗器 300W 470Ω ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 470ΩARCOLECTRIC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)470許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 5Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 5ΩARCOLECTRIC
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5ΩARCOLECTRIC
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100ΩARCOLECTRIC
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5ΩARCOLECTRIC
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15ΩARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子 ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子ARCOLECTRIC
799税込879
1個
当日出荷
長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)Maximum of +85IP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションSPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)20@250Vc
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100ΩARCOLECTRIC
739税込813
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)100定格電力(W)25シリーズHS25終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200ΩARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4ΩARCOLECTRIC
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)4定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)65.2×47.5×24.1RoHS指令(10物質対応)対応
C6053ALNAM ARCOLECTRICC6053ALNAMARCOLECTRIC
959税込1,055
1個
当日出荷
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAC ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANACARCOLECTRIC
639税込703
1個
当日出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.2mmパネルのカットアウト高さ = 27.2mmコンタクト定格電流 = 16 Aイルミネーション = ありボタン色 = 緑実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ = 27.2 x 22.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 200W 1Ω ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 1ΩARCOLECTRIC
8,798税込9,678
1個
当日出荷
寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 40Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 40ΩARCOLECTRIC
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)40定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)65.2×47.5×24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 300Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 300ΩARCOLECTRIC
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)300許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 10ΩARCOLECTRIC
7,698税込8,468
1個
当日出荷
寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガードARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類 = トグルスイッチガード併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
H8550VBACA ARCOLECTRICH8550VBACAARCOLECTRIC
539税込593
1個
当日出荷
C1353ALNAF ARCOLECTRICC1353ALNAFARCOLECTRIC
799税込879
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAB ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANABARCOLECTRIC
939税込1,033
1個
当日出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.2mmパネルのカットアウト高さ = 27.2mmコンタクト定格電流 = 16 Aイルミネーション = ありボタン色 = 赤実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトAC定格電圧 = 125 V, 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500Ω ARCOLECTRICArcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500ΩARCOLECTRIC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×16.52×3.44ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)500許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
C1350ALAAF ARCOLECTRICC1350ALAAFARCOLECTRIC
549税込604
1個
当日出荷
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 15Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 15ΩARCOLECTRIC
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 10Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 10ΩARCOLECTRIC
839税込923
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1ΩARCOLECTRIC
15,980税込17,578
1袋(20個)
当日出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 25Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 25ΩARCOLECTRIC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)25許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12ΩARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)12RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAMARCOLECTRIC
959税込1,055
1個
欠品中
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 22.1mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション ありボタン色 緑実装タイプ パネルマウントIP保護等級 IP44末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 125 V, 250V防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 AARCOLECTRIC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)メタルスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.7アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)20パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8ΩARCOLECTRIC
839税込923
1個
当日出荷
寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22ΩARCOLECTRIC
819税込901
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
...
co2特集