カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- ARCOL(OHMITE)(19)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(2)
- オリエンタルモーター(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SEGGER(1)
- NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hs100 1r j」の検索結果

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω
ARCOLECTRIC¥63,980税込¥70,3781箱(45個)当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1.5Ω
ARCOLECTRIC¥63,980税込¥70,3781箱(45個)7日以内出荷寸法(mm)24.1×88×47.5シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1.5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥66,980税込¥73,6781箱(45個)7日以内出荷全長(mm)88シリーズHS100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100