カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- ARCOL(OHMITE)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- RS PRO(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KEMET(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hs200 10r j」の検索結果

Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω
ARCOLECTRIC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 3.3Ω
ARCOLECTRIC¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷全長(mm)145.7シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)3.3許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 200Ω
ARCOLECTRIC¥829税込¥9121個当日出荷シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100