カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- ARCOL(OHMITE)(25)
- NAKATAKI(5)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hs25 5r f」の検索結果

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 5Ω
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 7.5Ω
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)7.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 500mΩ
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)500