カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • ARCOL(OHMITE)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs50 r33 j」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 33Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 33ΩARCOLECTRIC
12,980税込14,278
1袋(20個)
7日以内出荷
全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 330mΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 330mΩARCOLECTRIC
15,980税込17,578
1袋(20個)
7日以内出荷
全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)330