カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- ELPA(3)
- Festo(6)
- INAX(LIXIL)(10)
- KEMET(3)
- KITACO(9)
- KVK(10)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(135)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- テクノフレックス(7)
- ハウスホールドジャパン(3)
- フロパーサル(9)
- ホンダ(40)
- ミラプロ(15)
- 信越化学工業(5)
- 河村電器産業(8)
- 静岡製機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kf50」の検索結果
特価
関連キーワード

Arcol 抵抗器 AP826シリーズ 10kΩ 25W ±1%
ARCOLECTRIC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP826抵抗(kΩ)10定格電力(W)25許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 抵抗器 AP826シリーズ 20kΩ
ARCOLECTRIC¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP826抵抗(kΩ)20定格電力(W)25許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.66→0.86終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 抵抗器 AP826シリーズ 100kΩ
ARCOLECTRIC¥52,980税込¥58,2781セット(50個)8日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP826抵抗(kΩ)100定格電力(W)25許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220最大温度係数(ppm/℃)+50テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら