カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • AMPHENOL(10)
  • フルテック(6)
  • 日東工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ナブテスコサービス(5)
  • ハイテクウッドプラス(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 旭イノベックス(4)
  • KSフィルター(3)
  • RIDEA(3)
  • エレコム(2)
  • サンエス(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • ワルター(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • LINKMAN(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd-s01」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD -
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:187-3391アズワン品番65-7791-97
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入ARCOLECTRIC
269,800税込296,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3309アズワン品番65-7791-65
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入ARCOLECTRIC
279,800税込307,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:12V●コード番号:187-3300アズワン品番65-7795-79
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトAC定格電圧:250V●コード番号:187-3385アズワン品番65-7809-87