カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
- アーテック[学校教材・教育玩具](5,784)
- StarTech.com(2,109)
- アーテック[和紙](198)
- メディアカバーマーケット(112)
- SPARKFUN(45)
- ホンダ(43)
- RS PRO(21)
- カーシーカシマ(18)
- トヨタ(16)
- テクロック(13)
- STMicro(9)
- SIEMENS(8)
- BELKIN(ベルキン)(8)
- Seeed Studio(8)
- ニュートン(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「artec」の検索結果
特価

Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷パッケージオープンフレーム
NPS43-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,498税込¥7,1481個当日出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
LPT45
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)2.5、5、0.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
NPS65-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 48V dc 62.5A 3kW
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。48 V の DC 電圧と 62.5 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプ仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:62.5A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7253-10
Artesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷最高温度(℃)+85最低温度(℃)-40
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷取付方式スルーホール
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,398~税込¥7,038~1個ほか7日以内出荷取付方式スルーホール
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷出力電圧(V)3.3dc出力点数1
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷取付方式シャーシマウントパッケージオープンフレーム最低温度(℃)0℃
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPQ200-M用 アクセサリ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ200-M
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPT100-M用 アクセサリ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPT100-M
NPS22-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)8定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
Astec コネクタキット LPQ150用 アクセサリ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ150
NPS45-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)1.9定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
LPQ202-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2、3、9、18定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
NPT42-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)3、8、0.7定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC5、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS23-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)3.3定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
LPS363-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)30定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
Astec コネクタキット LPS170用 アクセサリ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPS170
NPS63-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS42-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)11定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
LPS103-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)12.5定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 12V dc 250A 3kW
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES1個欠品中Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。12 V の DC 電圧と 250 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション デジタルシグナルプロセッサによって制御されます 高い費用効果 最大 90% の高効率 最適なパフォーマンス 可変速度のスマートファン用途工作機械業界 携帯電話の充電器 セキュリティシステム認定 IEC 61000 イミュニティ UL認定仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:250A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:179-9553アズワン品番65-7253-21