カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
  • ロジクール(46)
  • マルイチ(1)
  • Dell Technologies(185)
  • BROADCOM(174)
  • Zebra Technologies(74)
  • Argos Technologies Inc(56)
  • SPARKFUN(40)
  • シュナイダーエレクトリック(34)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(23)
  • BIOLOGIX(20)
  • PIKE Technologies(16)
  • PGA(15)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • BODIS (ボディス)(14)
  • Vero Technologies(12)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • MOXA(9)
  • Carling Technologies(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「logi」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム YARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッケージオープンフレーム
NPS43-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS43-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
LPT45 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPT45ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)2.5、5、0.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 48V dc 62.5A 3kW ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES組み込みスイッチング電源 48V dc 62.5A 3kWARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。48 V の DC 電圧と 62.5 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプ
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:62.5A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7253-10
LPS63 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS63ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
Artesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
最高温度(℃)+85最低温度(℃)-40
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,898税込7,588
1個ほか
7日以内出荷
取付方式スルーホール
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc出力点数1
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレームARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
取付方式シャーシマウントパッケージオープンフレーム最低温度(℃)0℃
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPQ200-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies コネクタキット LPQ200-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ200-M
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPT100-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies コネクタキット LPT100-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPT100-M
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPS100-M、LPS200-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies コネクタキット LPS100-M、LPS200-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPS100-M、LPS200-M
NPS22-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS22-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)8定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
LPX60 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPX60ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様カバーキットRoHS指令(10物質対応)対応
LPS45 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS45ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
NPS23-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS23-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)3.3定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
LPS363-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS363-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)30定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
LPS105-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS105-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)6.3定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
70-841-006 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES70-841-006ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Astec コネクタキット LPS170用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESAstec コネクタキット LPS170用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPS170
NPS63-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS63-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS42-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS42-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)11定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
LPS103-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS103-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)12.5定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
Astec コネクタキット LPQ150用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESAstec コネクタキット LPQ150用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ150
NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS65-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
NPS45-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS45-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)1.9定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
LPQ202-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPQ202-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2、3、9、18定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
ATA00A18-L ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESATA00A18-LARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
組み込みスイッチング電源 12V dc 250A 3kW ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES組み込みスイッチング電源 12V dc 250A 3kWARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1個
欠品中
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。12 V の DC 電圧と 250 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション デジタルシグナルプロセッサによって制御されます 高い費用効果 最大 90% の高効率 最適なパフォーマンス 可変速度のスマートファン用途工作機械業界 携帯電話の充電器 セキュリティシステム認定 IEC 61000 イミュニティ UL認定
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:250A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:179-9553アズワン品番65-7253-21