カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
絞り込み
ブランド
  • AVDEL
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(69)
  • 大阪魂(60)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(49)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](44)
  • 若井産業(40)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(37)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(28)
  • 修理(21)
  • ユニカ(17)
  • TRUSCO(16)
  • アマテイ(16)
  • OHSATO(大里)(13)
  • ウイング(12)
  • マキタ(10)
  • 土牛(9)
  • タナカ(9)
  • ミヤナガ(8)
  • LENOX(レノックス)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65 釘」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入AVDEL
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:33mm●リベット長さ:33mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4449アズワン品番65-7906-87
リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入AVDEL
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径アルミボディアルミ合金
リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入AVDEL
6,098税込6,708
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入AVDEL
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径のステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:17.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4458アズワン品番65-7906-03
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入AVDEL
5,498税込6,048
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:20.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4454アズワン品番65-7905-91
リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入AVDEL
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4450アズワン品番65-7907-20
リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入AVDEL
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 4.0 mm です ( 5/32 )インチ径アルミニウムボディアルミ合金
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4433アズワン品番65-7909-95
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入AVDEL
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.8 mm ( 3/16 )インチです 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.6mm●締結板厚Max:6.3mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6.3mm●コード番号:218-4439アズワン品番65-7959-24
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入AVDEL
3,098税込3,408
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径アルミボディアルミ合金
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4434アズワン品番65-7906-04
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入AVDEL
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●コード番号:218-4442アズワン品番65-7965-31
リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入AVDEL
8,998税込9,898
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:23.7mm●リベット長さ:23.7mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:9.53mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9.53mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4448アズワン品番65-7954-94
リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:6.4mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:6.4mm 1袋 100個入AVDEL
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、ヘッドが 6.4 mm (1/4 インチ ) のステンレススチール製です。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:6.4mm●リベット長さ:33mm●下穴径:6.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●コード番号:218-4444アズワン品番65-7954-93
リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入AVDEL
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 4.0 mm です ( 5/32 )インチ径アルミニウムボディアルミ合金
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4432アズワン品番65-7966-99
リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入AVDEL
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4456アズワン品番65-7906-01
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入AVDEL
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:18.2mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:6.86mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最小:1.63mm●コード番号:218-4441アズワン品番65-7959-25
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5.1mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5.1mm 1袋 100個入AVDEL
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩み
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:24.5mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:5.1mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4446アズワン品番65-7959-48
リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入AVDEL
9,198税込10,118
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.0 mm のドームヘッドを備えています ( 5/32 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2mm●締結板厚Max:8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:8mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4457アズワン品番65-7906-02
リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.2mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.2mm 1袋 100個入AVDEL
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
ヘッドが 3.2 mm ( 1/8 )の Avdel Avex マルチグリップリベット 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長さ:1.8mm●下穴径:3.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:0.4mm●締結板厚Max:4.8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:4.8mm●コード番号:218-4436アズワン品番65-7907-14
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入AVDEL
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Avex Multigrip リベットシリーズは、ドームヘッドを備えています 4.8 mm ( 3/16 )インチ径アルミボディアルミ合金
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4435アズワン品番65-7906-05
65 細ビス特集
  • 関連カテゴリ