カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(4,413)
- ホンダ(6,337)
- トヨタ(4,175)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,617)
- スズキ(3,421)
- TRUSCO(2,987)
- Kawasaki(2,493)
- MAZDA(マツダ)(2,410)
- エスコ(2,337)
- ニッサン(1,830)
- 大阪魂(1,689)
- Panasonic(パナソニック)(1,501)
- スバル(1,435)
- コクヨ(1,048)
- ダイハツ(1,030)
- SK11(962)
- ノーブランド(922)
- ミツビシ(882)
- マキタ(879)
- アズワン(873)
- ブランドをもっと見る
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)のページです。Wiha(ビーハ/ノガ)は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ノガ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1-8-5 |
特価

ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
ビーハTハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から7日以内出荷種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から62日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。軸長(mm)100
コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
ベリーハードショックレスハンマー(ヒッコリー柄)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本32日以内出荷ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から7日以内出荷種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インチサイズ精密ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷全長(mm)160種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)18材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック用カッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。切断能力軟線程度
ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
マイクロフィニッシュドライバー (+)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷油や水に強く、濡れた手でも強靭なトルクを維持するマイクロフィニッシュハンドルの特殊グリップ。 丸ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品
ビーハトルクスビット(1/4”)
Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)¥189税込¥2081本7日以内出荷ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4”・1/4”)アダプターを付け、ビットを差し込むと多才なドライバーセットとしてもご活用できます。軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
ソフトフィニッシュ・プラスドライバー(+)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
スタンダード・マイナスビット(1/4”)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本4日以内出荷全長(mm)25先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭