カテゴリ
- 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(6)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(14)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- コクヨ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ユニ・チャーム(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- サンドビック(6)
- 日新工業所(6)
- ナリカ(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 日東工器(5)
- ミソノ刃物(5)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- 東亜DKK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JTC(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
「40ph」の検索結果

ピコフィニッシュ精密ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998~税込¥9,898~1セット(6点)ほか当日出荷から62日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成セット品
ESD工具セット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥55,980税込¥61,5781セット(9点)4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。セット内容ESD精密ニードルノーズプライヤー 120mm ・ESD精密ニッパー(フルフラッシュ刃) 115mm ・ESDプロフェッショナルピンセット タイプAA 130mm ・ピコフィニッシュESDマイナスドライバー( -2.0×0.4、 -2.5×0.4 各1本) ・ピコフィニッシュESDプラスドライバー(PH0×50、PH00×40 各1本) ・ピコフィニッシュESDトルクスドライバー(T5×40、T6×40 各1本)入組点数9点
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(31点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
機械工用 パウチ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥77,980税込¥85,7781セット(31点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)入組点数31本組
ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット(40点)4日以内出荷六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
ESDピコフィニッシュ 精密ドライバーセット 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成セット品
XLセレクター Tビットセット 50mm(13ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット(13点)32日以内出荷TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
XLセレクター Tビットセット 25mm(31ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット(31点)32日以内出荷TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。