カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- CHINO(チノー)(4)
- HUBER & SUHNER(9)
- INAX(LIXIL)(3)
- KN村田産業(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](26)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(1,028)
- オルディ(3)
- ケナメタル(5)
- シグマ光機(7)
- シライ(5)
- ハイテクウッドプラス(8)
- ホンダ(10)
- ミヤコ自動車(3)
- 三菱電機(4)
- 修理(3)
- 因幡電工(3)
- ブランドをもっと見る
「hn-50」の検索結果

ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18