カテゴリ

  • 作業工具(13)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(8)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • FACOM(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • JTC(4)
  • KTC(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • RS PRO(5)
  • SUPER B(5)
  • Wera(6)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • トップマン[工具・金物](7)
  • ハゼット(4)
  • マースジャパンリミテッド(3)
  • 不二空機(4)
  • 谷沢製作所(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph6-03」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • マガジン・リフトアップホルダー70 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー70

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
    用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用トラスコ品番798-4871セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)全長(mm)215
  • 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
    トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
  • 1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    1/2"差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。
    セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー ・ビット4本(-9×1.6、-11×1.6 ・PH2、PH3) ・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー(内径SQ1/2")商品構成セット品
  • マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
  • システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(16点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
  • システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(26点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
  • マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    4日以内出荷
    1/4"ダブルビット7本入りのセットです。
    セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
  • ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(40点)
    4日以内出荷
    六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
  • システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(11点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
    セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
  • 電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
  • ビットセットコレクター スタンダード 25mm(31ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセットコレクター スタンダード 25mm(31ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(31点)
    32日以内出荷
    25mm標準ビットケース入り31ヶのセットです。
  • マイクロビットセット ESD 65本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロビットセット ESD 65本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(65点)
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。