カテゴリ

  • 作業工具(637)
    • ドライバー(194)
    • 六角棒レンチ(54)
    • ビット(94)
    • トルクスレンチ(36)
    • トルクドライバー(23)
    • タガネ(3)
  • 測定用品(12)
  • 電動工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「wiha」の検索結果

656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1本
当日出荷
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
トルクスビット Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビットWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)6.35
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から24日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
ユニバーサルシェイバー替刃(13mm巾 10本) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルシェイバー替刃(13mm巾 10本)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
刃幅(mm)13トラスコ品番490-8945質量(g)27
インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)182軸長(mm)150
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100ハンドル長さ(mm)80
トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクス全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型Wiha(ビーハ/ノガ)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
ビーハTハンドルナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類ナットドライバー商品構成単品
木柄貫通マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)木柄貫通マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)
699税込769
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用Wiha(ビーハ/ノガ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)170先端サイズ13
ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッドWiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかい材料用及び微妙な作業用。建築、軽金属、組立て、建具用。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)エラストマー硬さ目安/(ソフト)微妙な作業用
ボールポイント六角レンチセット(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチセット(9本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷から4日以内出荷
先端形状ボールポイント付形状L型
Tハンドル・トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル・トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。 クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工。先端形状ヘックスローブ刃先T30トラスコ品番492-2611全長(mm)132質量(g)63軸長(mm)100全幅(mm)100
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678特価
1セット(61点)
当日出荷から32日以内出荷
25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
ニードルノーズプライヤー クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)ニードルノーズプライヤー クラシックWiha(ビーハ/ノガ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。抓み部分はギザ付きストレート形状。開口用スプリング付き。
全長(mm)160切断能力中硬線程度先端形状ニードルノーズ切断可能径(Φmm)最大2.0
鋳鉄製シェル Wiha(ビーハ/ノガ)鋳鉄製シェルWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷
マリアブル鋳鉄にパウダーコーティングした、2ヶ組部品。六角ボルト・ナット付。
ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
付属品コンパクトホルダー入セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)タイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
刃幅(mm)13全長(mm)170トラスコ品番490-8937質量(g)78軸長(mm)60
マグネタイザー(ドライバー磁気着脱器) Wiha(ビーハ/ノガ)マグネタイザー(ドライバー磁気着脱器)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トラスコ品番481-3995幅(mm)52高さ(mm)50質量(g)114奥行(mm)29
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付Wiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278特価
1セット(2点)
当日出荷から4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
トルクドライバー用六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用六角ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端形状六角全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型Wiha(ビーハ/ノガ)
629税込692
1本
当日出荷
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
292イージートルク トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)292イージートルク トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm Wiha(ビーハ/ノガ)ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mmWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
739税込813
1個
当日出荷
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
ビーハTハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向
ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプトルクスキーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
889税込978
1本
当日出荷から7日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
ハンマーヘッド黄ミディアムハード(802,800シリーズ) Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッド黄ミディアムハード(802,800シリーズ)Wiha(ビーハ/ノガ)
679税込747
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリウレタン
トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスプラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクスプラス軸径(Φmm)4全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセットWiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1セット(6本)
当日出荷
絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。
用途絶縁が必要な手作業トラスコ品番829-0353商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1966
1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプター Wiha(ビーハ/ノガ)1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプターWiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
1/4”マイクロビット用アダプターです。
二面幅(mm)外:4二面幅(inch)内:1/4
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
負荷方向
Tハンドル六角レンチセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチセット(7本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
先端形状六角形状T型
...