カテゴリ

  • 制御機器(160)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • ALBA(アルバ)(294)
  • Durbal(50)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(54)
  • KALBAS(468)
  • MARWI(151)
  • ParkerTAIYO(58)
  • RS PRO(66)
  • SKC(環境測定)(55)
  • SKF(日本エスケイエフ)(51)
  • SMC(19,982)
  • SPARKFUN(99)
  • エスコ(360)
  • トヨタ(108)
  • ネオダクト(98)
  • ホンダ(1,801)
  • ミツビシ(59)
  • 三菱ふそう(590)
  • 大橋産業(BAL)(157)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bal」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

    BALLUFF
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型

    BALLUFF
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付方式埋込型本体形状ブロック形
  • BALLUFF 容量センサ PNP/NPN BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP/NPN

    BALLUFF
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67長さ(mm)40幅(mm)40取付方式埋込型深さ(mm)10出力方式PNP/NPN電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】100検出範囲(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護【短絡過】あり最大電圧(V)30dcターミナル形状ケーブル
  • BALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 BALLUFF

    BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67

    BALLUFF
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • 光電センサ フォーク形 BALLUFF

    光電センサ フォーク形

    BALLUFF
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    BGLタイプスロット型スイッチ。精度、コタがコンポーネント検知、そして詳細認識において他社の追随を許しません! 高レベルの現場安全性を備えるだけでなく、送信機と受信機で複雑な調整が必要ありません。 こういったことはスロット型スイッチの大きな利点です。 送信機と受信機は、頑丈な金属製ハウジングに収納されています。広範なスロット型スイッ
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●代表規格:CE認定、cULus認定、IEC60529、IEC60947-5-2アズワン品番65-7326-19
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush

    BALLUFF
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式面一検出方式誘導型検出距離(mm)2電源電圧(V)DC10~30ヘッド形状ネジ形材質(検出面)PBTねじの呼びM8×1防水保護等級IP68動作温度範囲(℃)-40~85検出対象磁性金属・非磁性金属センサ形状ネジ形実装タイプ洗浄スイッチング周波数(Hz)5000
  • 取り付けクランプ ブラケット 保持ロッド BALLUFF

    取り付けクランプ ブラケット 保持ロッド

    BALLUFF
    ¥2,169税込¥2,386
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7268-59
  • モーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 BALLUFF

    モーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1

    BALLUFF
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mmアズワン品番65-7289-92
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 BALLUFF

    センサアクチュエータケーブル コア数:4

    BALLUFF
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    接続リード。Balluff近接センサと併用するための接続リード
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●定格電圧:30 V ac/dc●コード番号:905-5074アズワン品番65-7456-45
  • 取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33 BALLUFF

    取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33

    BALLUFF
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Balluff BOS反射板RF-OSシリーズ。RF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125アズワン品番65-7326-25
  • BALLUFF 光電センサ BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ

    BALLUFF
    ¥27,670税込¥30,437
    1個
    7日以内出荷
    仕様【電気的接続】4ピンM12コネクタ検出方式光学式出力方式PNP材質(ハウジング)真鍮製動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応光学方式光電最大電圧(V)【DC】30IP等級IP67最大電流(mA)100
  • センサマグネット BALLUFF BALLUFF

    センサマグネット BALLUFF

    BALLUFF
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ 取り付けブラケット BCM R15 BALLUFF

    アクセサリ 取り付けブラケット BCM R15

    BALLUFF
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの状態監視センサ用 BALLUFF 磁気ブラケットは、取り付けが簡単で、センサを正確に配置する優れた柔軟性を提供します。このブラケットは、ドリルで穴を開けたり、取り付け面を他の方法で準備したりすることなく、簡単に取り付けることができます。これら BALLUFF 状態監視センサは、高品質ブラケットを使用してさまざまな用途でテストできます。使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BCM R15アズワン品番65-7278-79
  • BALLUFF 光電センサ バレル形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ バレル形

    BALLUFF
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ ブロック形

    BALLUFF
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    センサータイプブロック形
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

    BALLUFF
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195アズワン品番65-7357-26
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 BALLUFF

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1

    BALLUFF
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの標準誘導型センサは、金属分野での物体検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。 堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。
    仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:66mm●幅:18mm●最大AC電圧:250V●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:192-0669アズワン品番65-7347-75
  • 近接スイッチ BALLUFF

    近接スイッチ

    BALLUFF
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
  • リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFF

    リニアトランスデューサ リニア測定

    BALLUFF
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。
    仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628アズワン品番65-7318-35
  • Junction block BALLUFF

    Junction block

    BALLUFF
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush

    BALLUFF
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208アズワン品番65-7357-77
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

    BALLUFF
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253アズワン品番65-7355-57
  • 丸型コネクタ BALLUFF

    丸型コネクタ

    BALLUFF
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード●コード番号:905-5084アズワン品番65-7709-82
  • 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm Flush

    BALLUFF
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:30mm●応答周波数:2500 Hz●奥行き:10.5mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-91
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush

    BALLUFF
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:27mm●幅:4mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-34
  • 取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS BALLUFF

    取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS

    BALLUFF
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-23
  • 取り付けクランプ ブラケット M18センサ BALLUFF

    取り付けクランプ ブラケット M18センサ

    BALLUFF
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-61
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm BALLUFF

    光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm

    BALLUFF
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7268-47
  • ブラケット 取り付けブラケット M12センサ BALLUFF

    ブラケット 取り付けブラケット M12センサ

    BALLUFF
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-69
  • センサ取り付けブラケット 取り付けブラケット M18 Sensors BALLUFF

    センサ取り付けブラケット 取り付けブラケット M18 Sensors

    BALLUFF
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-68
  • センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 取り付けブラケット BMF 235 Magnetic Sensors BMF 307 BALLUFF

    センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 取り付けブラケット BMF 235 Magnetic Sensors BMF 307

    BALLUFF
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BMF 235、磁気センサBMF 307●応用例:空圧シリンダ●シリーズ:BAM01アズワン品番65-7270-59
  • 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush

    BALLUFF
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:20mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7355-19
  • センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット Mounting System BMS BALLUFF

    センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット Mounting System BMS

    BALLUFF
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02アズワン品番65-7270-56
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm

    BALLUFF
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
  • 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

    BALLUFF
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:25mm●応答周波数:2000 Hz●奥行き:5mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8242アズワン品番65-7355-86
  • 生産監視システム BALLUFF

    生産監視システム

    BALLUFF
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g
    仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207アズワン品番65-7277-60
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm BALLUFF

    光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm

    BALLUFF
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393アズワン品番65-7271-91