カテゴリ
- 制御機器(158)
- 電気材料(4)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- SMC(19,981)
- ホンダ(1,694)
- 三菱ふそう(590)
- KALBAS(469)
- エスコ(361)
- ALBA(アルバ)(299)
- 大橋産業(BAL)(164)
- MARWI(151)
- トヨタ(108)
- SPARKFUN(100)
- ネオダクト(98)
- ミツビシ(59)
- TORRAS(59)
- ParkerTAIYO(58)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(55)
- SKC(環境測定)(55)
- SKF(日本エスケイエフ)(51)
- Durbal(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
「bal」の検索結果
特価

BALLUFF センサ反射板
BALLUFF¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス
BALLUFF¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M30センサ、チューブ型センサ
BALLUFF¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M30センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF Balluff近接センサ用ケーブル
BALLUFF¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ケーブル長(m)5接続方式M12方向直線RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品光電センサコネクタジェンダーメス
モーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1
BALLUFF¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mmアズワン品番65-7289-92
センサアクチュエータケーブル コア数:4
BALLUFF¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷接続リード。Balluff近接センサと併用するための接続リード仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●定格電圧:30 V ac/dc●コード番号:905-5074アズワン品番65-7456-45
取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33
BALLUFF¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Balluff BOS反射板RF-OSシリーズ。RF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125アズワン品番65-7326-25
BALLUFF 接続ケーブル
BALLUFF¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプConnecting Cable併用可能製品M8 Sensor Connectorsコネクタジェンダーメス
BALLUFF 誘導型センサ
BALLUFF¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷幅(mm)18 Dia深さ(mm)66出力方式PNP-NO電源電圧(V)10~30dc材質(ハウジング)真鍮製電流(mA)【スイッチング】200最大電圧(V)30dcスレッドサイズM18×1
アクセサリ 取り付けブラケット BCM R15
BALLUFF¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷メーカーの状態監視センサ用 BALLUFF 磁気ブラケットは、取り付けが簡単で、センサを正確に配置する優れた柔軟性を提供します。このブラケットは、ドリルで穴を開けたり、取り付け面を他の方法で準備したりすることなく、簡単に取り付けることができます。これら BALLUFF 状態監視センサは、高品質ブラケットを使用してさまざまな用途でテストできます。使用仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BCM R15アズワン品番65-7278-79
BALLUFF 光電センサ ブロック形
BALLUFF¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷仕様【電気的接続】3ピンM8コネクタシリーズBGL検出方式スルービーム(フォーク)センサータイプブロック形出力方式PNP光源赤色LED材質(ハウジング)GD-ZnRoHS指令(10物質対応)対応光学方式LED最大電圧(V)【DC】30IP等級IP67最大電流(mA)200ターミナルタイプコネクタ
BALLUFF 光度色比センサ 赤色LED
BALLUFF¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ)取付方式パネル取り付け周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅表示LEDあり光源色赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+55最大電流(mA)100
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195アズワン品番65-7357-26
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1
BALLUFF¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷メーカーの標準誘導型センサは、金属分野での物体検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。 堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:66mm●幅:18mm●最大AC電圧:250V●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:192-0669アズワン品番65-7347-75
リニアトランスデューサ リニア測定
BALLUFF¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628アズワン品番65-7318-35
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush
BALLUFF¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208アズワン品番65-7357-77
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253アズワン品番65-7355-57
丸型コネクタ
BALLUFF¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード●コード番号:905-5084アズワン品番65-7709-82
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm Flush
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:30mm●応答周波数:2500 Hz●奥行き:10.5mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-91
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush
BALLUFF¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:27mm●幅:4mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-34
取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS
BALLUFF¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-23
取り付けクランプ ブラケット M18センサ
BALLUFF¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-61
光電センサ フォーク形
BALLUFF¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷BGLタイプスロット型スイッチ。精度、コタがコンポーネント検知、そして詳細認識において他社の追随を許しません! 高レベルの現場安全性を備えるだけでなく、送信機と受信機で複雑な調整が必要ありません。 こういったことはスロット型スイッチの大きな利点です。 送信機と受信機は、頑丈な金属製ハウジングに収納されています。広範なスロット型スイッ仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●代表規格:CE認定、cULus認定、IEC60529、IEC60947-5-2アズワン品番65-7326-19
光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm
BALLUFF¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7268-47
ブラケット 取り付けブラケット M12センサ
BALLUFF¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-69