カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • コガネイ(15)
  • ボンマックス(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • TRUSCO(3)
  • ナベヤ(3)
  • BONOFFICE(3)
  • 京セラ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ナンシン(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
  • ハカルプラス(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • オーム電機(1)
  • 岡崎精工(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • キングジム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcs2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mmBALLUFF
17,970税込19,767
1個
7日以内出荷
取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mmBALLUFF
16,350税込17,985
1個
7日以内出荷
出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mmBALLUFF
24,300税込26,730
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mmBALLUFF
17,970税込19,767
1個
7日以内出荷
スレッドサイズM12×1本体形状バレル形出力方式PNP-NO検出範囲(mm)1→4電源電圧(V)10→30dcIP等級IP67最大電圧(V)30/DC取付方式埋込型スイッチング電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mmBALLUFF
22,680税込24,948
1個
7日以内出荷
仕様【遮蔽】シールドなし取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1.5 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 1.5 mmBALLUFF
40,030税込44,033
1個
7日以内出荷
仕様【逆極性保護】あり長さ(mm)54取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)11→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP65スレッドサイズM8×1ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)50
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mmBALLUFF
19,560税込21,516
1個
7日以内出荷
出力方式PNP-NO本体形状バレル形検出範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mmBALLUFF
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
本体形状バレル形スレッドサイズM30×1.5出力方式PNP-NO検出範囲(mm)15電源電圧(V)10→30dcIP等級IP67最大電圧(V)30/DC取付方式埋込型スイッチング電流(mA)100仕様【遮蔽】シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mmBALLUFF
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)50
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mmBALLUFF
18,240税込20,064
1個
7日以内出荷
仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)61取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mmBALLUFF
18,240税込20,064
1個
7日以内出荷
取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mmBALLUFF
18,240税込20,064
1個
7日以内出荷
長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mmBALLUFF
33,570税込36,927
1個
7日以内出荷
長さ(mm)29幅(mm)4(Dia.)取付方式埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形最高使用温度(℃)+80検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mmBALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)29取付方式埋込型周波数(Hz)【最大スイッチング】100出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM5×0.5ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mmBALLUFF
23,100税込25,410
1個
7日以内出荷
仕様【逆極性保護】あり取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mmBALLUFF
31,790税込34,969
1個
7日以内出荷
長さ(mm)28取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→3動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM8×1ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mmBALLUFF
25,620税込28,182
1個
7日以内出荷
仕様【遮蔽】パーシャル長さ(mm)30取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ PNP-NO BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NOBALLUFF
40,030税込44,033
1個
7日以内出荷
出力方式PNP-NORoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc