カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- アウス(1)
- H&H(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bes-15」の検索結果
特価

近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30
BALLUFF¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:44.5mmアズワン品番65-7311-95