カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- SMC(39)
- NSK(日本精工)(8)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ミナトコンセプト(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Vesrah(2)
- CKD(1)
- IKA(1)
- EXEDY(1)
- KSフィルター(1)
- KOA(1)
- エフコン(1)
- ミノル化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c10fs」の検索結果

誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc
BALLUFF¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。長さ(mm)60出力デジタルスイッチング:PNPセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状ネジ付きバレル検出範囲(mm)10動作温度(℃)-25~70ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)30スイッチング周波数(Hz)最大:400