カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • パナソニックコネクト(101)
  • エスコ(23)
  • TRUSCO(20)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • Moldex(モルデックス)(16)
  • 富士電機(14)
  • 富士電線工業(13)
  • オリンパス(12)
  • マックステル(12)
  • 室本鉄工(11)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • TRACO POWER(11)
  • ワルター(10)
  • 泉精器製作所(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 東日興産(TN)(8)
  • ナガイレーベン(8)
  • FACOM(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-1」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm

    BALLUFF
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】パーシャル長さ(mm)30取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm

    BALLUFF
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→3動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM8×1ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm

    BALLUFF
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29取付方式埋込型周波数(Hz)【最大スイッチング】100出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM5×0.5ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm

    BALLUFF
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29幅(mm)4(Dia.)取付方式埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形最高使用温度(℃)+80検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm

    BALLUFF
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)50
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm

    BALLUFF
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm

    BALLUFF
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm

    BALLUFF
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NO本体形状バレル形検出範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm

    BALLUFF
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)61取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm

    BALLUFF
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm

    BALLUFF
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm

    BALLUFF
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様【逆極性保護】あり取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm

    BALLUFF
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
ep-19v特集