カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(19)
  • BXカネシン(52)
  • Durbal(43)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(46)
  • PEPPERL+FUCHS(17)
  • TPP(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • エスコ(38)
  • カナイ(33)
  • カーメックス(15)
  • コガネイ(19)
  • サンコー(三甲)(56)
  • タナカ(66)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
  • マイクロソフト(49)
  • リンナイ(84)
  • 中央精機(27)
  • 住友重機械工業(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep2」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型

    BALLUFF
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式埋込型本体形状ブロック形
  • BALLUFF 容量センサ PNP/NPN BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP/NPN

    BALLUFF
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67長さ(mm)40幅(mm)40取付方式埋込型深さ(mm)10出力方式PNP/NPN電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】100検出範囲(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護【短絡過】あり最大電圧(V)30dcターミナル形状ケーブル
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm

    BALLUFF
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)50
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm

    BALLUFF
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm

    BALLUFF
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm

    BALLUFF
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】パーシャル長さ(mm)30取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm

    BALLUFF
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→3動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM8×1ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm

    BALLUFF
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29取付方式埋込型周波数(Hz)【最大スイッチング】100出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM5×0.5ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm

    BALLUFF
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NO本体形状バレル形検出範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm

    BALLUFF
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)61取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm

    BALLUFF
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm

    BALLUFF
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm

    BALLUFF
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29幅(mm)4(Dia.)取付方式埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形最高使用温度(℃)+80検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm

    BALLUFF
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様【逆極性保護】あり取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
ep2グリス特集