カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(190)
  • SMC(119)
  • 三菱ふそう(64)
  • Qlight(63)
  • IKO(日本トムソン)(52)
  • エスコ(24)
  • Festo(23)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(17)
  • SAMTEC(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • CKD(12)
  • COVELL(コベル)(11)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • ヱスビー食品(8)
  • イスカル(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g12s」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 BALLUFF近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1BALLUFF
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●長さ:65mmアズワン品番65-7304-20
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mmBALLUFF
24,300税込26,730
1個
7日以内出荷
スレッドサイズM12×1本体形状バレル形出力方式PNP-NO検出範囲(mm)1→4電源電圧(V)10→30dcIP等級IP67最大電圧(V)30/DC取付方式埋込型スイッチング電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 誘導型センサ BALLUFFBALLUFF 誘導型センサBALLUFF
17,970税込19,767
1個
7日以内出荷
幅(mm)18 Dia深さ(mm)66出力方式PNP-NO電源電圧(V)10~30dc材質(ハウジング)真鍮製電流(mA)【スイッチング】200最大電圧(V)30dcスレッドサイズM18×1
誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc BALLUFF誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30VdcBALLUFF
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
長さ(mm)60出力デジタルスイッチング:PNPセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状ネジ付きバレル検出範囲(mm)10動作温度(℃)-25~70ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)30スイッチング周波数(Hz)最大:400