カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- CKD(5)
- ELPA(3)
- GENTOS(6)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(328)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- エスコ(6)
- グーリング(3)
- コクヨ(2)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3)
- ゼノア(10)
- ニッサン(24)
- ニューレジストン(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- パナソニックコネクト(43)
- ホンダ(330)
- マキタ(8)
- 富士電機(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「gz4」の検索結果

BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm
BALLUFF¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷長さ(mm)29取付方式埋込型周波数(Hz)【最大スイッチング】100出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM5×0.5ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm
BALLUFF¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷仕様【遮蔽】パーシャル長さ(mm)30取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm
BALLUFF¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷長さ(mm)29幅(mm)4(Dia.)取付方式埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形最高使用温度(℃)+80検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm
BALLUFF¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷長さ(mm)28取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→3動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM8×1ターミナルタイプケーブル