カテゴリ

  • 制御機器(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(427)
  • SICK(304)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(280)
  • omron(オムロン)(261)
  • オムロンヘルスケア(229)
  • Baumer(78)
  • PEPPERL+FUCHS(77)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • Banner(41)
  • Festo(18)
  • 三菱電機(14)
  • SPARKFUN(11)
  • 東芝ライテック(10)
  • 日本法令(8)
  • ナリカ(7)
  • アズワン(6)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
  • 共立電気計器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kensen」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-FlushBALLUFF
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:58mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-92
近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 BALLUFF近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30BALLUFF
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:44.5mmアズワン品番65-7311-95
近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 BALLUFF近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1BALLUFF
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●長さ:65mmアズワン品番65-7304-20
光電センサ バレル形 検出範囲 8 m BALLUFF光電センサ バレル形 検出範囲 8 mBALLUFF
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5398アズワン品番65-7268-55
光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm BALLUFF光電センサ バレル形 検出範囲 30 mmBALLUFF
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル●コード番号:240-5396アズワン品番65-7268-46
光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm BALLUFF光電センサ バレル形 検出範囲 25 mmBALLUFF
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393アズワン品番65-7271-91
光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm BALLUFF光電センサ バレル形 検出範囲 150 mmBALLUFF
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7268-47
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m BALLUFF光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mBALLUFF
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP / NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●コード番号:240-5388アズワン品番65-7268-83
近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mm BALLUFF近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mmBALLUFF
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
BALLUFF 標準誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、直径 3 mm から角型 80 x 80 mm まで用意されています。堅牢性と信頼性が高くなっています この誘導型センサは世界中に存在します 特に経済的なソリューションを提供します
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:円筒形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:60mm●コード番号:205-0455アズワン品番65-7305-92
モーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 BALLUFFモーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1BALLUFF
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mmアズワン品番65-7289-92
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 BALLUFF近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30BALLUFF
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世界中に最短の時間で配送できます。ハウジング材質は黄銅、ニッケルめっきです IP 等級は IP68 です
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:83mm●コード番号:224-5729アズワン品番65-7311-93
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 BALLUFF近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1BALLUFF
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
メーカーの標準誘導型センサは、金属分野での物体検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。 堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:66mm●幅:18mm●最大AC電圧:250V●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:192-0669アズワン品番65-7347-75
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18 BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18BALLUFF
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。 500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。 世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。 このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。 検出範囲は5mmです。
本体形状バレル形ねじの呼びM18出力タイプPNP検出範囲(mm)5接続方式3ピンM12オスコネクタ仕様センサ技術:誘導
近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 2.5kHz BALLUFF近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 2.5kHzBALLUFF
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
BES 3 / 4線式M12誘導型近接センサ。このBALLUFF BESシリーズのM12円筒形誘導型近接センサ製品は、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし 3 / 4線式DC構成
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:10.5mm●幅:30mm●奥行き:16.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-5135アズワン品番65-7326-54
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm Flush BALLUFF誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm FlushBALLUFF
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:30mm●応答周波数:2500 Hz●奥行き:10.5mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-91
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:80 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-40
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253アズワン品番65-7355-57
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:51mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8229アズワン品番65-7355-64
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.1 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.1 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:15 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8227アズワン品番65-7356-59
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8230アズワン品番65-7357-79
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 x 1 FlushBALLUFF
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M8コネクター●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:18mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-20
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:46mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8193アズワン品番65-7357-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M8 x 1 FlushBALLUFF
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-58
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8221アズワン品番65-7356-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:83mm●応答周波数:1000 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8240アズワン品番65-7356-28
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M8 x 1 FlushBALLUFF
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:1 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:7.7 → 9 VDC●長さ:30mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7356-19
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195アズワン品番65-7357-26
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 x 1.5 FlushBALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:36mm●幅:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルメッキ●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-04