カテゴリ

  • 制御機器(158)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • ホンダ(10,646)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(262)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(195)
  • メディアカバーマーケット(194)
  • SPARKFUN(109)
  • NTN(エヌティーエヌ)(94)
  • 三菱電機(86)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • RS PRO(71)
  • 三菱ふそう(63)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(58)
  • KEMET(52)
  • エスコ(44)
  • MARWI(44)
  • SKC(環境測定)(37)
  • Intelligent LED Solutions(31)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llu」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

    BALLUFF
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型

    BALLUFF
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式埋込型本体形状ブロック形
  • BALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 BALLUFF

    BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67

    BALLUFF
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • BALLUFF センサ反射板 BALLUFF

    BALLUFF センサ反射板

    BALLUFF
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
  • BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス BALLUFF

    BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス

    BALLUFF
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
  • 取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M30センサ、チューブ型センサ BALLUFF

    取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M30センサ、チューブ型センサ

    BALLUFF
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M30センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 BALLUFF

    モーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1

    BALLUFF
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mmアズワン品番65-7289-92
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 BALLUFF

    センサアクチュエータケーブル コア数:4

    BALLUFF
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    接続リード。Balluff近接センサと併用するための接続リード
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●定格電圧:30 V ac/dc●コード番号:905-5074アズワン品番65-7456-45
  • 取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33 BALLUFF

    取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33

    BALLUFF
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Balluff BOS反射板RF-OSシリーズ。RF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125アズワン品番65-7326-25
  • BALLUFF Balluff近接センサ用ケーブル BALLUFF

    BALLUFF Balluff近接センサ用ケーブル

    BALLUFF
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)5接続方式M12方向直線RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品光電センサコネクタジェンダーメス
  • アクセサリ 取り付けブラケット BCM R15 BALLUFF

    アクセサリ 取り付けブラケット BCM R15

    BALLUFF
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの状態監視センサ用 BALLUFF 磁気ブラケットは、取り付けが簡単で、センサを正確に配置する優れた柔軟性を提供します。このブラケットは、ドリルで穴を開けたり、取り付け面を他の方法で準備したりすることなく、簡単に取り付けることができます。これら BALLUFF 状態監視センサは、高品質ブラケットを使用してさまざまな用途でテストできます。使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BCM R15アズワン品番65-7278-79
  • BALLUFF ケーブル BALLUFF

    BALLUFF ケーブル

    BALLUFF
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    コネクタジェンダーメス
  • BALLUFF 接続ケーブル BALLUFF

    BALLUFF 接続ケーブル

    BALLUFF
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプConnecting Cable併用可能製品M8 Sensor Connectorsコネクタジェンダーメス
  • BALLUFF 誘導型センサ BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ

    BALLUFF
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)18 Dia深さ(mm)66出力方式PNP-NO電源電圧(V)10~30dc材質(ハウジング)真鍮製電流(mA)【スイッチング】200最大電圧(V)30dcスレッドサイズM18×1
  • BALLUFF コネクタ  メス BALLUFF

    BALLUFF コネクタ メス

    BALLUFF
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFF

    リニアトランスデューサ リニア測定

    BALLUFF
    429,800税込472,780
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。
    仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7335-51
  • BALLUFF 光電センサ フォーク形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ フォーク形

    BALLUFF
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプフォーク形RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)200
  • BALLUFF 光電センサ バレル形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ バレル形

    BALLUFF
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO

    BALLUFF
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NORoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc
  • リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFF

    リニアトランスデューサ リニア測定

    BALLUFF
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。
    仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7634アズワン品番65-7334-86
  • BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ ブロック形

    BALLUFF
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプブロック形
  • BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ ブロック形

    BALLUFF
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様【電気的接続】3ピンM8コネクタシリーズBGL検出方式スルービーム(フォーク)センサータイプブロック形出力方式PNP光源赤色LED材質(ハウジング)GD-ZnRoHS指令(10物質対応)対応光学方式LED最大電圧(V)【DC】30IP等級IP67最大電流(mA)200ターミナルタイプコネクタ
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

    BALLUFF
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195アズワン品番65-7357-26
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 BALLUFF

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1

    BALLUFF
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの標準誘導型センサは、金属分野での物体検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。 堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。
    仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:66mm●幅:18mm●最大AC電圧:250V●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:192-0669アズワン品番65-7347-75
  • 近接スイッチ BALLUFF

    近接スイッチ

    BALLUFF
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFF

    リニアトランスデューサ リニア測定

    BALLUFF
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。
    仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628アズワン品番65-7318-35
  • Junction block BALLUFF

    Junction block

    BALLUFF
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush

    BALLUFF
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208アズワン品番65-7357-77
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

    BALLUFF
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253アズワン品番65-7355-57
  • 丸型コネクタ BALLUFF

    丸型コネクタ

    BALLUFF
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード●コード番号:905-5084アズワン品番65-7709-82
  • 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm Flush

    BALLUFF
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:30mm●応答周波数:2500 Hz●奥行き:10.5mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-91
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush

    BALLUFF
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:27mm●幅:4mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-34
  • 取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS BALLUFF

    取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS

    BALLUFF
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-23
  • 取り付けクランプ ブラケット M18センサ BALLUFF

    取り付けクランプ ブラケット M18センサ

    BALLUFF
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-61
  • 光電センサ フォーク形 BALLUFF

    光電センサ フォーク形

    BALLUFF
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    BGLタイプスロット型スイッチ。精度、コタがコンポーネント検知、そして詳細認識において他社の追随を許しません! 高レベルの現場安全性を備えるだけでなく、送信機と受信機で複雑な調整が必要ありません。 こういったことはスロット型スイッチの大きな利点です。 送信機と受信機は、頑丈な金属製ハウジングに収納されています。広範なスロット型スイッ
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●代表規格:CE認定、cULus認定、IEC60529、IEC60947-5-2アズワン品番65-7326-19
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm BALLUFF

    光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm

    BALLUFF
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7268-47
  • ブラケット 取り付けブラケット M12センサ BALLUFF

    ブラケット 取り付けブラケット M12センサ

    BALLUFF
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-69
  • センサ取り付けブラケット 取り付けブラケット M18 Sensors BALLUFF

    センサ取り付けブラケット 取り付けブラケット M18 Sensors

    BALLUFF
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-68