カテゴリ
- 制御機器(79)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- モノタロウ(2)
- Banner(52)
- CKD(107)
- DiodesZetex(100)
- omron(オムロン)(462)
- ON SEMICONDUCTOR(95)
- onsemi(344)
- PEPPERL+FUCHS(67)
- RS PRO(210)
- SICK(309)
- SMC(7,624)
- STMicro(96)
- TELEMECANIQUE SENSORS(179)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(48)
- イトーキ(75)
- オムロンヘルスケア(206)
- シュナイダーエレクトリック(56)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(77)
- 東芝(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「pnp」の検索結果

BALLUFF 容量センサ PNP/NPN
BALLUFF¥14,980税込¥16,4781個欠品中仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67長さ(mm)40幅(mm)40取付方式埋込型深さ(mm)10出力方式PNP/NPN電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】100検出範囲(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護【短絡過】あり最大電圧(V)30dcターミナル形状ケーブル
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷出力方式PNP-NO本体形状バレル形検出範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm
BALLUFF¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷から8日以内出荷取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm
BALLUFF¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)61取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm
BALLUFF¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mm
BALLUFF¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷仕様【遮蔽】シールドなし取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷仕様【遮蔽】シールド付き取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm
BALLUFF¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷仕様【逆極性保護】あり取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm
BALLUFF¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm
BALLUFF¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm
BALLUFF¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)50
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18
BALLUFF¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。 500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。 世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。 このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。 検出範囲は5mmです。仕様センサ技術:誘導接続方式3ピンM12オスコネクタ本体形状バレル形検出範囲(mm)5ねじの呼びM18出力タイプPNP
光電センサ フォーク形
BALLUFF¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷BGLタイプスロット型スイッチ。精度、コタがコンポーネント検知、そして詳細認識において他社の追随を許しません! 高レベルの現場安全性を備えるだけでなく、送信機と受信機で複雑な調整が必要ありません。 こういったことはスロット型スイッチの大きな利点です。 送信機と受信機は、頑丈な金属製ハウジングに収納されています。広範なスロット型スイッ仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●代表規格:CE認定、cULus認定、IEC60529、IEC60947-5-2アズワン品番65-7326-19
近接スイッチ
BALLUFF¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●スイッチ形状:角型●通常端子構成:NO●出力タイプ:PNP●電流 Max:100A●コード番号:240-5387アズワン品番65-7793-40
光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm
BALLUFF¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7268-47
光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm
BALLUFF¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル●コード番号:240-5396アズワン品番65-7268-46
光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm
BALLUFF¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393アズワン品番65-7271-91
光電センサ バレル形 検出範囲 8 m
BALLUFF¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5398アズワン品番65-7268-55
近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1
BALLUFF¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●長さ:65mmアズワン品番65-7304-20
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m
BALLUFF¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP / NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●コード番号:240-5388アズワン品番65-7268-83
近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:44.5mmアズワン品番65-7311-95
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30
BALLUFF¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世界中に最短の時間で配送できます。ハウジング材質は黄銅、ニッケルめっきです IP 等級は IP68 です仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:83mm●コード番号:224-5729アズワン品番65-7311-93
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush
BALLUFF¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:27mm●幅:5mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-45
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.8 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-Flush
BALLUFF¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.6 ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:55mm●幅:18mm●実装タイプ:非水洗式●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7354-63
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm Flush
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:30mm●応答周波数:2500 Hz●奥行き:10.5mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-91
近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mm
BALLUFF¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷BALLUFF 標準誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、直径 3 mm から角型 80 x 80 mm まで用意されています。堅牢性と信頼性が高くなっています この誘導型センサは世界中に存在します 特に経済的なソリューションを提供します仕様●センサ技術:誘導●本体形状:円筒形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:60mm●コード番号:205-0455アズワン品番65-7305-92
モーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1
BALLUFF¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mmアズワン品番65-7289-92
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253アズワン品番65-7355-57