カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- AirTAC(2)
- ATEN(3)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(6)
- PISCO(ピスコ)(11)
- StarTech.com(1)
- TP-LINK(2)
- イノアック(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- マザーツール(3)
- マスプロ電工(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 伊藤電気製作所(1)
- 東進電機工業(1)
- 興和オプトロニクス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「poc4」の検索結果

モーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1
BALLUFF¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mmアズワン品番65-7289-92