カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • サンエス(96)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • 日本製線(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日東工業(2)
  • ワルター(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ノガ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • J-TRIP(1)
  • ST-TOOLS(1)
  • KSフィルター(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • クローネ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd10s」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ ブロック形

    BALLUFF
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプブロック形
  • BALLUFF 光度色比センサ 赤色LED BALLUFF

    BALLUFF 光度色比センサ 赤色LED

    BALLUFF
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ)取付方式パネル取り付け周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅表示LEDあり光源色赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+55最大電流(mA)100