カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- brembo(10)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- KSフィルター(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- OSG(オーエスジー)(2)
- RICOH(リコー)(1)
- SCHMERSAL(1)
- SK11(1)
- STRAUSS(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アルファ[販促](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s3d-18」の検索結果
特価

BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様【逆極性保護】あり取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm
BALLUFF¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100