カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- NAKATAKI(8)
- NB(日本ベアリング)(68)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- STMicro(11)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- TRUSCO(5)
- ケナメタル(7)
- サンドビック(10)
- ツツミ工業(11)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
- ワルター(24)
- 大阪魂(7)
- 安全交通試験研究センター(25)
- 日動電工(6)
- 日東工器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sm-30」の検索結果
特価

BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷出力方式PNP-NO本体形状バレル形検出範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷仕様【遮蔽】シールド付き取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:44.5mmアズワン品番65-7311-95