カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- BELDEN
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ミツビシ(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「179-624」の検索結果
特価

Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100
BELDEN¥48,980税込¥53,8781セット(100m)翌々日出荷RG178. 伝送用の RG 179 同軸ケーブルです。. 特長 ・MIL-C-17-9の規格に準拠 ・PE誘電体 ・欧州規格HD624に準拠したPVCシース仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG178PECertificazione CPR = Eca減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダードシース材質 = 塩化ビニール(PVC)%色黒長さ(m)100外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50MIL規格(RG)MIL-C-17-9