BELDEN¥169,800税込¥186,780
1巻(152m)
7日以内出荷
Belden 個別シールド付きツイストペアケーブル( 87XX シリーズ。Belden の個別シールド付きツイストペア 87XX シリーズケーブルを使用して、ケーブルの電磁干渉を防止します。これらのシールド付きケーブルは、近接するペアからのクロストークにも対応し、より信頼性の高い信号伝送を実現します。PVC ジャケットを備えたタイプは、水、油、化学薬品に対
仕様●入数:1リール(152m入り)●対数:3●断面積:0.33 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.93mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:U/STP●外側シース材質:PVC●外被色:クロム●特性インピーダンス:50 Ω●導体構成:7 / 30 AWG●定格電圧:30 V●長さ:152m●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7421-16